100型 青銅製グローブバルブ

(3件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53571833 品番 100N-BG-N
参考基準価格(税別)¥83,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力100 形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)100以下 寸法L(mm)131 寸法H(mm)200 最高使用圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1.0、(飽和蒸気)0.8 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)125 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC(青銅鋳物) クラス100 材質(弁箱)CAC 青銅鋳物 材質(弁棒)C3531 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08603856
2019-08-26
用途:
配管作業
教育・研究機関

しっかりした製品ですので,安心して使用出来ると思います.

対象商品:
08603874
2016-08-25
用途:
冷却水の、ボールタップのメンテ用
大安水道 様 (建設業・工事業)

別に問題無く、使用しています。

対象商品:
08603874
2016-02-02
用途:
水の流量調整
有限会社田中水産 様

価格も安いし、品質も問題なく安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする