10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 呼び径(A)200 呼び径(B)8 注文コード53571858 品番10ALM-N-GUF
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は呼び径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)アルミニウム合金ADC12 用途給湯用に適しています。 形状ストレート 質量(kg)8.1 タイプウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法L(mm)60 寸法H(mm)335 寸法d(mm)198 寸法L1(mm)58 最高使用圧力(MPa)1 寸法S(mm)149 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)140 型番操作機(No.2) 寸法L2(mm)48 材質(シート)FKM 寸法L3(mm)89 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 寸法H1(mm)165 寸法H2(mm)234 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 寸法H3(mm)265 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ウォームギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする