曜日別特売
10-DG-N 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 53571867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10-DG-N 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 53571867
10-DG-N 10K型 ダクタイル製グローブバルブ 東洋バルヴ 53571867

10K型 ダクタイル製グローブバルブ

(4件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
内容量1台注文コード53571867品番10-DG-N
参考基準価格(税別)¥5,150販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

蒸気・高温水ラインに好適

呼び径(A)8呼び径(B)1/4呼び圧力10K仕様圧力検査:メーカー標準材質ボデーシートリング:SUS403、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)形状ストレート質量(kg)0.3材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220寸法L(mm)50寸法H(mm)108適合規格JV4-2適合品最高使用圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1.0接続方式ねじ込み形JIS B 0203寸法D1(mm)60使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)1.4、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)1ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS403 or SUS420J2材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)FCD-S材質(ハンドル)FCD450材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-Sクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37605574
2023-10-23
用途: 蒸気配管

簡単な配管の途中に使用しました。全く問題ありません。安価は有り難いです。

対象商品 : 37605626
2019-01-19
用途: 設備メンテナンス

とても良い商品です、気になる改善点は得に無いです。

対象商品 : 37605574
2020-02-11
用途: 機械メンテナンス
有限会社安立インテック

弊社のユーザーのバルブ交換修理に使用、弊社のほとんどはユーザーの機械の部品修理用

1が参考にしています
対象商品 : 37605574
2015-03-22
用途: 蒸気ボイラーでの茹で作業

今までの物よりスムーズに蒸気が流れるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする