SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ブレーキ付・ロック付シリンダ
エアシリンダ/エンドロック形 CG1BN2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全179種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53571874
品番
CG1BN25-50Z
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
取付金具
ロッド先端ナット
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード