125型 PTFEジスク入グローブバルブ

(4件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572025 品番 125C-BD-N
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力125 形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)162 寸法H(mm)228 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)140 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9 ハンドル形状丸形 材質(フタ)CAC 材質(ハンドル車)アルミニウム合金ダイカスト 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)PTFE(グラスファイバー入り) クラス125 材質(弁箱)CAC 青銅鋳物 材質(弁棒)C3531 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08603411
2022-03-31
用途:
上記漏れで交換
株式会社 山嘉精練 様

安心の東洋バルヴ。素手でもグローブでもしっかりとホールドするハンドルが気に入ってます。

対象商品:
08603436
2016-06-15
用途:
蒸気

ジスクの強度UPできれば最高です。

対象商品:
08603436
2016-05-06
用途:
閉鎖不良のバルブ交換

問題なく使用できました。

対象商品:
08603427
2010-03-10
用途:
8k蒸気の静止に
サスウェル 様

小売でこの価格はすばらしいです。有名ブランドの安心感もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする