呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
呼び圧力125
形状ストレート
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)120以下
寸法L(mm)42
寸法H(mm)75
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)48
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)耐脱亜鉛黄銅
クラス125
材質(弁箱)CAC406
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ