125型 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572104 品番 125E-BS-SE-N
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力125型 材質(本体)青銅/CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)115 寸法H(mm)201 寸法d(mm)(MAX)66.88、(MIN)66.75 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2 接続方式差込み 寸法D1(mm)110 寸法I(mm)(MIN)37.3 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス125 接続形状ゾルダー形 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ソルダー形バルブの最高許容圧力は、「ろう材」「使用鋼管」および「バルブ本体」のいずれかの下限値を適用してください。
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする