東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
125型 青銅製スイングチェッキバルブ
(2件のレビュー)
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572138
品番
125H-BNS-N
参考基準価格(税別)
¥95,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
125型
接続方式
ねじ込み形
材質(本体)
青銅/CAC406
用途
下り勾配35度までのダウンフローに適用可能。
形状
ストレート
寸法L(mm)
184
寸法H(mm)
131
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ジスク)
CAC406
材質(ヒンジピン)
C1100BD-H
材質(プラグ)
C3604BD
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125
バルブ種類
チェッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材