東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
125型 青銅製ゲートバルブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572165
品番
125S--BS-N
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
125型
接続方式
ねじ込み形
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
形状
ストレート
寸法L(mm)
74
寸法H(mm)
189
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
寸法D1(mm)
100
材質(ジスク)
CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)
CAC(青銅連鋳鋳物)
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
CAC(青銅鋳物)
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
バルブ種類
ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材