150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572174 品番 150-BDF-N
参考基準価格(税別)¥94,400 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力150型 接続方式フランジ形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 寸法L(mm)120 寸法H(mm)183 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0 寸法D(mm)135 寸法C(mm)100 寸法D1(mm)110 寸法T(mm)11 材質(シート)R-PTFE 寸法N(mm)4 寸法h(mm)19 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする