150型 青銅製 PTFEジスク入グローブバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572199 品番 150-BDF-N
参考基準価格(税別)¥416,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力150型 接続方式フランジ形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 寸法L(mm)220 寸法H(mm)290 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0 寸法D(mm)185 寸法C(mm)150 寸法D1(mm)160 寸法T(mm)15 材質(シート)R-PTFE 寸法N(mm)8 寸法h(mm)19 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150 バルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする