呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
呼び圧力150型
接続方式フランジ形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
寸法L(mm)75
寸法H(mm)96
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0
寸法D(mm)95
寸法C(mm)70
寸法D1(mm)55
寸法T(mm)8
寸法N(mm)4
寸法h(mm)15
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ