呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力150型
接続方式フランジ形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
寸法L(mm)190
寸法H(mm)263
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0
寸法D(mm)185
寸法C(mm)150
寸法D1(mm)140
寸法T(mm)16
寸法N(mm)8
寸法h(mm)19
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物)
材質(パッキン)ノンアスベスト、(パッキン押え輪)C3604BD
クラス150
バルブ種類ゲートバルブ