150型 青銅製ゲートバルブ(フランジ形)

(1件のレビュー)
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572235 品番 150-BSF-N
参考基準価格(税別)¥626,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
呼び径(A)100 呼び径(B)4 呼び圧力150型 接続方式フランジ形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 寸法L(mm)230 寸法H(mm)309 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0 寸法D(mm)210 寸法C(mm)175 寸法D1(mm)225 寸法T(mm)19.5 寸法N(mm)8 寸法h(mm)19 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物) 材質(パッキン)ノンアスベスト、(パッキン押え輪)C3604BD クラス150 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37697667
2017-08-28
用途:
FC製バルブからの交換品として
上川鉄工有限会社 様 (建設業・工事業)

問題ありませんでした
良い商品を安く購入出来て満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする