呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力150型
接続方式ねじ込み形
材質(本体)CAC(青銅鋳物)
使用流体静流水、飽和蒸気
形状ストレート
使用温度範囲(℃)〜120
寸法L(mm)158
寸法H(mm)214
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(飽和蒸気)1.0
寸法D1(mm)140
材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)CAC(青銅鋳物)
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス150
バルブ種類グローブバルブ