呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力16K
材質ジスクシートリング:SUS403、ボデーシートリング:SUS403 or SCS1、ロックナット:FCD-S、グランド:FCD-S、グランドパッキン:膨張黒鉛編組パッキン、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)、パッキン座金:SUS403、ボンネットボルト/ナット:S45C、グランドボルト/ナット:SS400、ガスケット:膨張黒鉛シートガスケット、ネームプレート:A1050P、ヨークブッシュ:C6782BE
形状ストレート
質量(kg)8.7
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)静流水:-10〜120、ガス:-10〜220、蒸気・空気・油・脈動水:350
寸法L(mm)203
寸法H(mm)302
最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)2.2、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)2.0、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.8、(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.6
接続方式管フランジ
寸法D1(mm)200
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400
材質(ボンネット)FCD-S
クラス16K
バルブ種類グローブバルブ