呼び径(A)125
呼び径(B)5
呼び圧力16K
接続方式フランジ形
材質(本体)鋳鉄/FCD-S
用途蒸気、高温水ラインに好適。
材質ジスクナット:SS400(125A以上SUS304)、ボディーシートリング:SUS403 or SCS1、アーム押さえ:SS400、カバーボルト/ナット:炭素鋼、アイボルト:S25C
形状ストレート
質量(kg)39.5
寸法L(mm)330
寸法H(mm)200
最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)2.2、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)2.0、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.8、(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.6
材質(カバー)FCD-S
材質(ガスケット)膨張黒鉛シートガスケット
材質(ジスク)SUS403
材質(ハンドル)SS400(亜鉛めっき)
材質(ヒンジピン)SUS403
材質(アーム)SCS13A(125A以上SFVC2A or SCPH2)
材質(ピン)SUS304(割り)
クラス16K
バルブ種類チェッキバルブ