曜日別特売
16-DSRF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 53572418

16-DSRF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 53572418
16-DSRF-N(BB) 16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット) 東洋バルヴ 53572418

16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台
呼び径(A)125
呼び径(B)5
内容量1台注文コード53572418品番16-DSRF-N(BB)
参考基準価格(税別)¥369,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800
呼び径(A)125呼び径(B)5呼び圧力16K接続方式フランジ形材質(本体)鋳鉄/FCD-S材質ボディーシートリング:SUS403 or SCS1、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)、ボンネットボルト/ナット:炭素鋼、グランドボルト/ナット:炭素鋼、ネームプレート:A1050P形状ストレート質量(kg)49寸法L(mm)254寸法H(mm)667最高使用圧力(MPa)(-10~+120℃の静流水)2.2、(-10~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)2.0、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.8、(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.6寸法D1(mm)300材質(ガスケット)膨張黒鉛シートガスケット材質(グランド)FCD-S材質(グランドパッキン)膨張黒鉛編組パッキン材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)FCD-S材質(ヨーク)FCD-S、C6782BE or CAC302(スリーブ)クラス16Kバルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする