呼び径(A)150
呼び径(B)6
呼び圧力16K
接続方式フランジ形
材質(本体)鋳鉄/FCD-S
材質ボディーシートリング:SUS403 or SCS1、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)、ボンネットボルト/ナット:炭素鋼、グランドボルト/ナット:炭素鋼、ネームプレート:A1050P
形状ストレート
質量(kg)66
寸法L(mm)267
寸法H(mm)779
最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)2.2、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)2.0、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.8、(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.6
寸法D1(mm)300
材質(ガスケット)膨張黒鉛シートガスケット
材質(グランド)FCD-S
材質(グランドパッキン)膨張黒鉛編組パッキン
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS403
材質(ハンドル)FCD400
材質(ボンネット)FCD-S
材質(ヨーク)FCD-S、C6782BE or CAC302(スリーブ)
クラス16K
バルブ種類ゲートバルブ