16K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形・ボルテッドボンネット)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572454 品番 16-DSRF-N(BB)
参考基準価格(税別)¥1,327,000 販売価格(税込) ¥901,780
販売価格(税別)
819,800
呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び圧力16K 接続方式フランジ形 材質(本体)鋳鉄/FCD-S 材質ボディーシートリング:SUS403 or SCS1、ホイールナット:SS400(亜鉛めっき)、ボンネットボルト/ナット:炭素鋼、グランドボルト/ナット:炭素鋼、ネームプレート:A1050P 形状ストレート 質量(kg)205 寸法L(mm)356 寸法H(mm)1404 最高使用圧力(MPa)(-10〜+120℃の静流水)2.2、(-10〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)2.0、(300℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.8、(350℃の蒸気・空気・油・脈動水)1.6 寸法D1(mm)450 材質(ガスケット)膨張黒鉛シートガスケット 材質(グランド)FCD-S 材質(グランドパッキン)膨張黒鉛編組パッキン 材質(ジスク)SCPH2+13Cr 材質(ステム)SUS403 材質(ハンドル)FCD400 材質(ボンネット)FCD-S 材質(ヨーク)FCD-S、C6782BE or CAC302(スリーブ) クラス16K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※高圧ガス保安法に定める毒性ガス(ホスゲン・シアン化水素)を除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする