呼び径(A)300呼び径(B)12呼び圧力20K接続方式ウェハー形材質(本体)鋳鉄FCD450-10質量(kg)36タイプウォームギヤ式寸法L(mm)78寸法d(mm)296寸法L1(mm)63最高使用圧力(MPa)2寸法S(mm)250寸法D1(mm)250型番(操作機)No.3寸法L2(mm)60材質(シート)EPDM寸法L3(mm)91寸法H1(mm)244寸法H2(mm)329寸法H3(mm)361材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS420J2クラス20Kバルブ種類バタフライバルブ