10K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572515 品番 J10-BSR-SE-N
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力5K 材質(本体)青銅/CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)50 寸法H(mm)127 寸法d(mm)(MAX)16.03、(MIN)15.93 最高使用圧力(MPa)(-18〜120℃)0.7 接続方式差込み 寸法D1(mm)55 寸法I(mm)(MIN)12.7 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ZDC2 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス5K 接続形状ゾルダー形 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする