10K 鋳鉄製ゲートバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572524 品番 J10-FSF
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 呼び圧力10K 接続方式フランジ形 材質(本体)鋳鉄/FC200 材質弁箱付き弁座:CAC406、弁体付き弁座:CAC406、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ふたはめ輪:CAC406、開度指示金:ZDC2、開度指示板:A1050P、ねじこま:CAC406 質量(kg)14 寸法L(mm)165 寸法H(mm)285 最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.20 寸法D1(mm)160 材質(ジスク)FC200 材質(ステム)C3771BE 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)FC200 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする