呼び径(A)200
呼び径(B)8
呼び圧力10K
接続方式フランジ形
材質(本体)鋳鉄/FC200
材質弁箱付き弁座:CAC406、弁体付き弁座:CAC406、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ふたはめ輪:CAC406、開度指示金:ZDC2、開度指示板:A1050P、ねじこま:CAC406
質量(kg)118
寸法L(mm)290
寸法H(mm)693
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.20
寸法D1(mm)360
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)C3771BE
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)FC200
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ