呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
呼び圧力5K
材質(本体)青銅/CAC406
形状ストレート
寸法L(mm)50
寸法H(mm)127
寸法d(mm)(MAX)16.03、(MIN)15.93
最高使用圧力(MPa)(-18〜120℃)0.7
接続方式差込み
寸法D1(mm)55
寸法I(mm)(MIN)12.7
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC406
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ZDC2
材質(ボンネット)CAC406
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス5K
接続形状ゾルダー形
バルブ種類ゲートバルブ