5K 青銅製ゲートバルブ(銅管用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572619 品番 J5-BSR-SE-N
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 呼び圧力5K 材質(本体)青銅/CAC406 形状ストレート 寸法L(mm)108 寸法H(mm)285 寸法d(mm)(MAX)54.18、(MIN)54.05 最高使用圧力(MPa)(-18〜120℃)0.7 接続方式差込み 寸法D1(mm)110 寸法I(mm)(MIN)34.0 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)CAC406 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)CAC406 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス5K 接続形状ゾルダー形 バルブ種類ゲートバルブ
注意
※ガスについては毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする