呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力125
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
寸法L(mm)92
寸法H(mm)204
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)110
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2、(飽和蒸気)0.9
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
材質(フタ)C3771BE
材質(パッキン)ノンアスベスト
材質(弁体)C3771BE
クラス125
材質(弁箱)C3771BE
材質(弁棒)C3531
バルブ種類ゲートバルブ