10K 鉛フリー銅合金製グローブバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572646 品番 LJ10-BG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,698円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 寸法L(mm)65 寸法H(mm)94 最高使用圧力(MPa)(-29〜100℃)1.4 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)63 材質(ジスク)C6803 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボンネット)C6803 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス10K バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする