400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572734 品番 LBX-SE-N
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 寸法L(mm)99 寸法H(mm)98 寸法d(mm)(MAX)35.10、(MIN)35.00 接続方式ゾルダー形 寸法D1(mm)110 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 寸法I(mm)(MIN)24.6 最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)(レバー)SUS430 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス400 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする