400型 鉛フリー銅合金製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572759 品番 LBX-SE-N
参考基準価格(税別)¥80,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 寸法L(mm)135 寸法H(mm)109 寸法d(mm)(MAX)54.18、(MIN)54.05 接続方式ゾルダー形 寸法D1(mm)140 材質(シート)PTFE 材質(ボール)SCS13A 寸法I(mm)(MIN)34.0 最高許容圧力(MPa)(85℃以下の脈動水)1.0、(85℃以下の静流水)1.4 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)(レバー)SUS430 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス400 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする