10K 鉛フリー銅合金製機器付属用ボールバルブ(Bボール)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572804 品番 LB51
参考基準価格(税別)¥7,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 形状ストレート 材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) 寸法L(mm)74 寸法H(mm)74 寸法d(mm)Rc3/4 寸法D(mm)G3/4 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)40 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE 寸法d1(mm)67 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)C3531 材質(ハンドル)ポリアセタール 材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物) クラス10K バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする