呼び径(A)25
呼び径(B)1
形状ストレート
材質(本体)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
寸法L(mm)75.5
寸法H(mm)75.5
寸法d(mm)RC1
寸法D(mm)G1
接続方式ねじ込み形
寸法D1(mm)40
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE
寸法d1(mm)70.5
最高許容圧力(MPa)(100℃以下の冷温水)1.0
材質(Oリング)EPDM
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)ポリアセタール
材質(ボンネット)CAC911(鉛フリー青銅鋳物)
クラス10K
バルブ種類ボールバルブ