東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの グローブバルブ
125型 青・黄銅ジスク入りグローブバルブ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572838
品番
125H-BD-N
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
125型
形状
ストレート
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
73
最高使用圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)0.7、(飽和蒸気)0.3
接続方式
ねじ込み形
寸法D1(mm)
55
材質(シート)
PTFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
125
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材