東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの 各種用途バルブ
150型 青・黄銅アングルバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53572865
品番
150E-BL-N
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
48
寸法H(mm)
69
寸法L(mm)
24
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
接続方式
ねじ込み形
材質(本体)
CAC(青銅鋳物)
材質(ハンドル)
ADC12
分類
アングルバルブ
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の静流水)1.6、(飽和蒸気)1.0
材質(ジスク)
CAC(青銅鋳物)
材質(ステム)
C3531
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材