150型 青・黄銅アングルバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53572926 品番 150E-BL-N
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
寸法D1(mm)110 寸法H(mm)173 寸法L(mm)61 呼び径(A)50 呼び径(B)2 接続方式ねじ込み形 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 材質(ハンドル)ADC12 分類アングルバルブ 最高許容圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.6、(飽和蒸気)1.0 材質(ジスク)CAC(青銅鋳物) 材質(ステム)C3531 材質(ボンネット)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト クラス150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする