呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
呼び圧力10K
材質弁箱付き弁座:SUS403、弁体付き弁座:SUS403、パッキン押さえ:FCD-S、パッキン:非石綿パッキン、ハンドル車:FC250(250A以上 FCD400-15)、ガスケット:非石綿ガスケット、パッキン押さえボルト用ナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、パッキン押さえボルト:炭素鋼、ヨークスリーブ:CAC406、ヨーク:FC200、ヨークボトル用ナット:炭素鋼、ヨークボトル:炭素鋼
形状ストレート
質量(kg)12
材質(本体)鋳鉄/FC200
寸法L(mm)165
寸法H(mm)306
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(120℃以下の油・脈動水および空気)1.0、(120℃以下の飽和蒸気)0.7
接続方式フランジ形
寸法D1(mm)160
材質(ジスク)FC200
材質(ステム)SUS403
材質(ボンネット)FC200
リフト量(mm)46
クラス10K
バルブ種類ゲートバルブ