呼び径(A)50
呼び径(B)2
質量(kg)1.9
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L(mm)43
寸法H(mm)191
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)50
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)180
型番(操作機)No.1
寸法L2(mm)64
材質(シート)NBR
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
寸法H1(mm)67
寸法H2(mm)147
ハンドル形状レバー式
寸法H3(mm)44
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410又は、SUS403
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ