呼び径(A)65
呼び径(B)2-1/2
質量(kg)2.6
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L(mm)46
寸法H(mm)214
寸法d(mm)65
寸法L1(mm)28
最高使用圧力(MPa)1
寸法S(mm)122
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)80
型番(操作機)No.0
寸法L2(mm)29
材質(シート)NBR
寸法L3(mm)49
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
寸法H1(mm)75
寸法H2(mm)155
寸法H3(mm)174
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410又は、SUS403
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ