呼び径(A)300
呼び径(B)12
質量(kg)35
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L(mm)78
寸法H(mm)486
寸法d(mm)296
寸法L1(mm)63
最高使用圧力(MPa)1
寸法S(mm)250
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)250
型番(操作機)No.3
寸法L2(mm)60
材質(シート)NBR
寸法L3(mm)91
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
寸法H1(mm)244
寸法H2(mm)329
寸法H3(mm)361
材質(Oリング)NBR/EPDM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410又は、SUS403
クラス5K/10K
バルブ種類バタフライバルブ