呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力10K
質量(kg)2.2
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L(mm)43
寸法H(mm)206
寸法d(mm)50
寸法L1(mm)28
最高使用圧力(MPa)常温1.4
寸法S(mm)122
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)80
型番(操作機)No.0
寸法L2(mm)29
材質(シート)EPDM
寸法L3(mm)49
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
寸法H1(mm)67
寸法H2(mm)147
寸法H3(mm)166
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ