呼び径(A)80
呼び径(B)3
呼び圧力10K
質量(kg)3.9
材質(本体)鋳鉄FCD450
タイプウォームギヤ式
寸法L(mm)46
寸法H(mm)252
寸法d(mm)80
寸法L1(mm)40
最高使用圧力(MPa)常温1.4
寸法S(mm)135
接続方式ウェハー形
寸法D1(mm)110
型番(操作機)No.1
寸法L2(mm)36
材質(シート)EPDM
寸法L3(mm)64
使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
寸法H1(mm)91
寸法H2(mm)173
寸法H3(mm)197
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
クラス10K
バルブ種類バタフライバルブ