曜日別特売
10L2-N-UE 10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用) 東洋バルヴ 53574028

10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1台注文コード53574028品番10L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K質量(kg)4.2材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L(mm)52寸法H(mm)262寸法d(mm)100寸法L1(mm)40最高使用圧力(MPa)常温1.4寸法S(mm)135接続方式ウェハー形寸法D1(mm)110型番(操作機)No.1寸法L2(mm)36材質(シート)EPDM寸法L3(mm)64使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤寸法H1(mm)101寸法H2(mm)183寸法H3(mm)207材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする