呼び径(A)200呼び径(B)8呼び圧力10K質量(kg)14材質(本体)鋳鉄FCD450タイプウォームギヤ式寸法L(mm)60寸法H(mm)365寸法d(mm)197寸法L1(mm)40最高使用圧力(MPa)常温1.4寸法S(mm)180接続方式ウェハー形寸法D1(mm)170型番(操作機)No.2寸法L2(mm)51材質(シート)EPDM寸法L3(mm)91使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤寸法H1(mm)169寸法H2(mm)248寸法H3(mm)280材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ