10K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53574073 品番 10L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)300 呼び径(B)12 呼び圧力10K 質量(kg)35 材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L(mm)78 寸法H(mm)486 寸法d(mm)296 寸法L1(mm)63 最高使用圧力(MPa)常温1.4 寸法S(mm)250 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)250 型番(操作機)No.3 寸法L2(mm)60 材質(シート)EPDM 寸法L3(mm)91 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 寸法H1(mm)244 寸法H2(mm)329 寸法H3(mm)361 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする