東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53574098
品番
16L1-N-U
参考基準価格(税別)
¥76,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質(本体)
鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
199
最高使用圧力(MPa)
1.6
接続方式
ウェハー形
寸法D1(mm)
180
材質(シート)
NBR
使用流体
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
ハンドル形状
レバー式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410又は、SUS403
クラス
10K/16K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材