16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53574177 品番 16L1-N-UE
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L(mm)52 寸法H(mm)227 最高使用圧力(MPa)常温1.6 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)180 材質(シート)EPDM 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする