16K 球状黒鉛鋳鉄製バタフライバルブ 一体形 ロングネック(保温・保冷用)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53574204 品番 16L2-N-U
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 質量(kg)2.2 材質(本体)鋳鉄FCD450 タイプウォームギヤ式 寸法L(mm)43 寸法H(mm)206 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)28 最高使用圧力(MPa)常温1.6 寸法S(mm)122 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)80 型番(操作機)No.0 寸法L2(mm)29 材質(シート)NBR 寸法L3(mm)49 使用流体流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 寸法H1(mm)67 寸法H2(mm)147 ハンドル形状丸形ハンドル 寸法H3(mm)166 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K/16K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする