東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53574335
品番
10-DBF-N-L
参考基準価格(税別)
¥64,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
178
寸法H(mm)
120
接続方式
フランジ形
寸法D1(mm)
230
材質(シート)
PTFE
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の水・油・ガス)1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材