東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
10K ダクタイル鋳鉄製ボールバルブ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53574387
品番
10-DBF-N-L
参考基準価格(税別)
¥446,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
形状
ストレート
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
394
寸法H(mm)
293
接続方式
フランジ形
寸法D1(mm)
1000
材質(シート)
PTFE
最高許容圧力(MPa)
(120℃以下の水・油・ガス)1.4
ハンドル形状
レバー式
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材