呼び径(A)25
呼び径(B)1
呼び圧力10K
材質パッキンナット:SCS13A、グランド:SUS304、ハンドルナット:SS400(亜鉛めっき)、ジスクホルダー:SUS304、ジスクナット:SUS316、ネームプレート:A 1100P-H、ガスケット:PTFE、パッキンワッシャー:SUS 316、シートワッシャー:SUS316
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
寸法L(mm)144
寸法H(mm)90
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.4、(180℃以下の蒸気・空気・ガス・油又は脈動水)1.0
寸法D(mm)100
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)ADC12
材質(ボンネット)SCS13A
材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ